Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 44 13 J0 Tång Rak 0.03 5 Inch Diameter 5-1/2 Inch Längd | AH8JRK 38UT62

KNIPEX 44 13 J0 Tång Rak 0.03 5 tum Diameter 5-1/2 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AH8JRK Modell: 44 13 J0Korsreferens: 38UT62

Få det Maj 7, Tisdag
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
588SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstång
För Bore Dia.8 till 13 mm
Hantera färgRed
Handtag DesignPlast doppat
MaterialChrome Vanadin Stål
Antal bitar1
Total längd5.5 "
Vårens återkomstNej
StilInre
Spetsvinkel (grader)0 grader
Tips Dia.0.035 "
Tips typFast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFör Bore Dia.För Shaft Dia.Vårens återkomstStilTipsstorlekTips typTypPris
KNIPEX 44 10 J5 Låsringstång Inre rak 11-13 / 16hål | AA2KUC 10N904 44 10 J522.5 "4-13/16 to 11-13/16"-Nej--RaktInre3 575 kr
KNIPEX 44 10 J6 Låsring Inre hål 9-15 / 16 Till 15-3 / 4 | AA2KUD 10N905 44 10 J622.75 "9-15/16 to 15-3/4"-Nej--RaktInre3 984 kr
KNIPEX 46 10 A5 Låsring yttre axel 5 Till 11-13 / 16 | AA2KUE 10N906 46 10 A522.5 "-4-13/16 to 11-13/16"Ja--RaktYttre3 654 kr
KNIPEX 46 10 A6 Låsring yttre axel 9-15 / 16 - 15-3 / 4 | AA2KUF 10N907 46 10 A622.437 "-9-15/16 to 15-3/4"Ja--RaktYttre3 545 kr
KNIPEX 46 11 G0 Låsring yttre axel 1/64 till 5/32 | AA2KUG 10N908 46 G115.5 "-1/64 till 5/32 "Ja--RaktExtern, för montering av greppringar736SEK
KNIPEX 46 11 G1 Låsringstång extern axel 5/32 till 9/32 | AA2KUH 10N909 46 G115.5 "-5/32 till 9/32 "Ja--RaktExtern, för montering av greppringar425SEK
KNIPEX 46 11 G2 Låsring Extern axel 3/16 till 1/2 | AA2KUJ 10N910 46 G115.5 "-3/16 till 1/2 "Ja--RaktExtern, för montering av greppringar457SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 44 13 J0 Tång Rak 0.03 5 tum Diameter 5-1/2 tum Längd
588SEK /enhet