Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 48 11 J0 Låsringstång Intern Rak 0.035 Spets | AA2KUM 10N913

KNIPEX 48 11 J0 Låsringstång Intern Rak 0.035 Spets

Finns i lager
Artikel: AA2KUM Modell: 48 11 J0Korsreferens: 10N913

Få det Maj 7, Tisdag
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
531SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstång
För Bore Dia.5/16 till 1/2 "
HandlePlastbelagd
Hantera färgGrå
Handtag DesignPlast doppat
MaterialSmidd Chrome Vandium Steel
Antal bitar1
Total längd5.5 "
Vårens återkomstNej
Tips Dia.0.046 "
Tipsstorlek0.035 "
Tips typRakt
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)1.3
Fartygets längd (cm)14.3
Fartygets bredd (cm)5.31
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFör Bore Dia.För Shaft Dia.Vårens återkomstStilTipsstorlekTips typTypPris
KNIPEX 44 10 J5 Låsringstång Inre rak 11-13 / 16hål | AA2KUC 10N904 44 10 J522.5 "4-13/16 to 11-13/16"-Nej--RaktInre3 575 kr
KNIPEX 44 10 J6 Låsring Inre hål 9-15 / 16 Till 15-3 / 4 | AA2KUD 10N905 44 10 J622.75 "9-15/16 to 15-3/4"-Nej--RaktInre3 984 kr
KNIPEX 46 10 A5 Låsring yttre axel 5 Till 11-13 / 16 | AA2KUE 10N906 46 10 A522.5 "-4-13/16 to 11-13/16"Ja--RaktYttre3 654 kr
KNIPEX 46 10 A6 Låsring yttre axel 9-15 / 16 - 15-3 / 4 | AA2KUF 10N907 46 10 A622.437 "-9-15/16 to 15-3/4"Ja--RaktYttre3 545 kr
KNIPEX 46 11 G0 Låsring yttre axel 1/64 till 5/32 | AA2KUG 10N908 46 G115.5 "-1/64 till 5/32 "Ja--RaktExtern, för montering av greppringar736SEK
KNIPEX 46 11 G1 Låsringstång extern axel 5/32 till 9/32 | AA2KUH 10N909 46 G115.5 "-5/32 till 9/32 "Ja--RaktExtern, för montering av greppringar425SEK
KNIPEX 46 11 G2 Låsring Extern axel 3/16 till 1/2 | AA2KUJ 10N910 46 G115.5 "-3/16 till 1/2 "Ja--RaktExtern, för montering av greppringar457SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 48 11 J0 Låsringstång Intern Rak 0.035 Spets
531SEK /enhet