Kunkle 0330-A01-KC5000 säkerhetsventil förhindrar övertryck i utrustning som pannor, tryckkärl och rörledningar. Genom att släppa ut övertryck skyddar den mot potentiella explosioner eller systemfel. Denna 5000 psi avlastningsventils förmåga att automatiskt öppna vid en förutbestämd trycktröskel och släppa ut övertrycket gör den till en viktig komponent för att upprätthålla integriteten och säkerheten hos olika processer och utrustning.
Funktioner:
- Kunkle 0330-A01-KC5000 säkerhetsventil har aluminiumkonstruktion, vilket gör den lätt med exceptionell styrka.
- Den har ett säte i rostfritt stål, vilket säkerställer en hållbar tätningsyta som tål högt tryck och korrosiva miljöer.
- Denna 5000 psi avlastningsventil har en PTFE-skiva för en tät och pålitlig tätning, vilket förhindrar läckage även i krävande industriella miljöer.
- Den är utrustad med en stålfjäder som håller ventilen i stängt läge tills det förinställda trycket uppnås, vilket säkerställer en pålitlig tryckavlastningsaktivering.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en tryckavlastningsventil och en tryckreduceringsventil?
A. Övertrycksventilen är fäst mellan DCV och grenkretsen, medan en tryckreduceringsventil är ansluten mellan pumpen och tankledningen.
F. Vad är skillnaden mellan säkerhetsventiler och övertrycksventiler?
A. Övertrycksventiler skyddar utrustning från övertryck och förhindrar systemfel, medan säkerhetsventiler är tryckventiler som syftar till att skydda personal, egendom och operativa processer.
F. Vad är syftet med en testspak i övertrycksventilen?
S. Temperatur- och tryckavlastningsventilen levereras med en testspak som tillåter tryckkontroller under drift.