Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA HG-ITS35 Momentgångjärn med hål, fyrkantiga hörn, rostfritt stål | AE3QAM 5ENU5

LAMP HG-ITS35 Momentgångjärn med hål, fyrkantiga hörn, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE3QAM Modell: HG-ITS35Korsreferens: 5ENU5
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
572SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMoment gångjärn
FärgNatural
HörnFyrkant
Dörrbladets längd1 15 / 16 "
Dörrbladets bredd1 39 / 64 "
FinishPolerad
Rambladets längd2.125 "
Rambladets bredd1 39 / 64 "
hårdvaraIngår ej
Höjd2.125 "
Hål per blad3
Bladtjocklek0.087 "
Lastkapacitet30.4 lb.
Material303/304 Rostfritt stål och stål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Bredd1 47 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • För användning på skärmfästen för att hålla bildskärmar, skärmar och TV-apparater i läge för optimal visning
    • Konstant vridmoment erbjuder 180 graders rörelseomfång
    • 303/304 rostfritt stålkonstruktion

Produktvarianter

ProduktModellDörrbladets längdDörrbladets breddRambladets breddLastkapacitetBreddPris
LAMPA HG-ITM50 Vridmoment gångjärn 2-1 / 8 tum höjd | AE3QAJ 5SV2 HG-ITM501 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "43.4 lb.3.156 "871SEK
LAMPA HG-ITM70 Vridmomentjärn 2-1 / 8 tum höjd | AE3QAK 5ENU3 HG-ITM701 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "60.8 lb.3.156 "938SEK
LAMPA HG-ITS25 Momentjärn 2-1 / 8 tum höjd | AE3QAL 5ENU4 HG-ITS251 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "21.7 lb.1 47 / 64 "554SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP HG-ITS35 Momentgångjärn med hål, fyrkantiga hörn, rostfritt stål
572SEK /enhet