Leatherhead LBM-20 halligan bar är ett brandbekämpningsverktyg som är designat för användning i trånga utrymmen och trånga utrymmen. Denna mini-halligan-bar ger mångsidiga funktioner inom brandtjänst, inklusive ventilation, tvångsinträde eller översyn.
Funktioner:
- Den levereras med referenslinjer på gafflarna för att ställa in verktyget under konventionell drift och har fyrkantiga axlar och tunna gafflar för att lätt kunna nå de trånga utrymmena.
- Denna halligan-stång har också en adz-ände med en slät slagyta för att eliminera besvärliga slagvinklar och förhindrar även att svängdörrar blir flådda på grund av överdriven kraft.
- Den har en böjd klo i ena änden för att bända/dra och en spetsig hacka i bakändan för piercing och punktering.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket material har verktyget?
S. Denna 20-tums haliganstång är gjord av droppsmidet högkolhaltigt stål, som är helt värmebehandlat för att ge styrka och hållbarhet.
F. Är Leatherhead Tools LBM-20 mini halligan bar lätt att förvara?
S. Ja, Halligan-stången är designad för att vara kompakt och lätt, vilket gör den lätt att bära och förvara i brandbilar, utryckningsfordon eller verktygslådor.
F. Är verktyget korrosionsbeständigt?
S. Ja, detta halliganverktyg är förzinkat för att förbättra motståndskraften mot korrosion och oxidation.