LEESON 114233.00 50 Hz Motor 2 Hk 1440 220 V 56h Odp | AD7WFQ 4GUK9 / C6K14DR13 D

LEESON 114233.00 50 Hz Motor 2 Hk 1440 220 V 56h Odp

Finns i lager
Artikel: AD7WFQ Modell: 114233.00Korsreferens: 4GUK9 / C6K14DR13 D

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
KapslingÖppna Dripproof
Ram56H
Fulllastförstärkare9.6
HP2
Hz50
isolering klassF
Längd mindre axel12 "
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortypKondensatorstart
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1440
Antal hastigheter1
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1401-1500
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddIngen
Spänning220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPisolering klassLängd mindre axelVarvtal på typskyltenServicefaktorSpänningPris
LEESON 114225.00 50 Hz Motor 1/2 Hk 1425 110 / 220v 56h Odp | AD7WFJ 4GUK3 / C6C14DR19D 114225.008.2/4.11/2B9.5 "14251.25110/22011 247 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 114233.00 50 Hz Motor 2 Hk 1440 220 V 56h Odp
17 563 kr /enhet