LEESON 113921.00 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEW 4GUH9 / M6C14FC5 F

LEESON 113921.00 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 V 56c Tefc

Finns i lager
Artikel: AD7WEW Modell: 113921.00Korsreferens: 4GUH9 / M6C14FC5 F

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 923 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram56C
Fulllastförstärkare6.4/3.2
HP1/3
Hz50
isolering klassB
Längd mindre axel9.25 "
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
motortypKondensatorstart
MonteringAnsikte
Varvtal på typskylten1425
Antal hastigheter1
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1401-1500
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddManuell
Spänning110/220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.5975
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareServicefaktorAxel Dia.SkaftlängdTermisk skyddHPPris
LEESON 113922.00 50 Hz Motor 1/2 Hk 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEX 4GUJ1 / M6C14FC6K 113922.001401-150056C8.2/4.11.155 / 8 "1.875 "Manuell1/215 245 kr
LEESON 113923.00 50 Hz Motor 3/4 Hk 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEY 4GUJ2 / M6C14FC7J 113923.001401-150056C11.8/5.91.05 / 8 "1.875 "Manuell3/414 072 kr
LEESON 113924.00 50 Hz Motor 1 Hk 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEZ 4GUJ3 / M6C14FC8 K 113924.001401-150056C12.8/6.41.05 / 8 "1.875 "Manuell115 047 kr
LEESON 113925.00 50 Hz Motor 1-1 / 2hk 1425 110 / 220v 56c Tefc | AD7WFA 4GUJ4 / P6K14FC4L 113925.001401-150056C17.2/8.61.05 / 8 "1.875 "Manuell1.518 280 kr
LEESON 120990.00 50 Hz Motor 2 Hp 2850 110/220 V 145tc Tefc | AD7WFR 4GUL1 / C145K28FC2 G 120990.001801-3000145TC17.2/8.61.157 / 8 "2.25 "Ingen214 821 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 113921.00 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 V 56c Tefc
11 923 kr /enhet