Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TEFC , Hz: 60 , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Termiskt motorskydd: 9700K46 , Montering: Runda , Förpackning: B , Fas: 3 , Rotation: VARV , RPM: 1800 , Servicefaktor: 1.15 , Typ: TF , Spänning: 575
Funktioner
- Dessa 575V-motorer har en helt sluten, icke-ventilerad/helt sluten kapsling för att hålla fukten ute i miljöer med hög fuktighet.
- Stålkonstruktionshöljet förhindrar externa oavsiktliga stötar och fall från att skada motorkomponenterna.
- De har kullager för smidig motordrift.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Hur monterar man Leeson 575V-motorer?
Dessa kompakta motorer har en ansiktslös basdesign för installation direkt på lasten/utrustningen. Deras kilaxeldesign gör att användaren kan ansluta motorn till lasten säkert. Motorns axel är i linje med kilspåren på arbetsstycket. När den väl är inriktad, förs en kil in i motorns kilaxel / nyckelsäte. Denna nyckel ansluter och binder motorns axel till lasten.
Behöver Leeson 575V-motorer smörjas?
Dessa motorer har skärmade kullager som förhindrar alla risker för damm och fukt att tränga in genom axeln. Den skärmade designen förhindrar också kravet på frekvent smörjning.
Hur styr man Leeson 575V-motorer?
Dessa motorer kan anslutas direkt till VFD:erna (Variable Frequency Drives) för att styra motorns hastighet. När de är anslutna kan dessa motorer ställas in exakt till önskad hastighet enligt applikationskravet.