LEESON 575V motorer, trefas, droppsäker, stel bas


Leeson 575V-motorer är idealiska för att driva fläktar, kompressorer, fläktar, verktygsmaskiner och transportörer. Dessa trefasmotorer har en fotmonteringsstil för placering på fasta ytor. Leeson helt slutna växelmotorer är lämpliga för miljöer utsatta för hög fuktighet och frekvent flytande sp...sjukdomar.Läs mer

Filter
Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: DP , Ram: 56 , Hz: 60 , Montering: Stel , Förpackning: F , Fas: 3 , Rotation: VARV , Typ: TS , Spänning: 575
StilModellRPMFulllastförstärkareHPServicefaktorisolering klasskWSmörjningMax. OmgivningstemperaturPris (ex moms)
A
LM34065
18001.211.15F0.75Polyrex EM401 926 SEK
A
LM34062
18000.71/21.25B0.37Polyrex EM401 658 SEK
A
LM34064
36001.211.0F0.75Polyrex EM50823 SEK
A
LM34068
36002.221.15F1.49KONTROLLERA409 257 SEK

Funktioner

  • Dessa motorer har ett droppsäkert hölje för att skapa och bibehålla luftflödet inuti motorhöljet, vilket förhindrar att lindningarna överhettas.
  • De har en stålkapsling för att förhindra externa oavsiktliga stötar och fall från att skada motorkomponenterna.
  • De har kullager för smidig motordrift.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • CSA
  • UL

Vanliga frågor

Hur monterar man Leeson 575V-motorer?

Dessa motorer har en fotmonterad bas för installation med muttrar och bultar. De har en nyckelaxeldesign. Motorns axel är i linje med kilspåren på arbetsstycket. När axeln är inriktad, förs en kil in i den kilförsedda axeln / nyckelsätet på motorn. Denna nyckel ansluter och binder motorns axel till lasten.

Vad är effektiviteten för Leeson 575V-motorer?

Dessa växelströmsmotorer har en effektivitet på 86.5 procent.

Vad är det nominella varvtalet för Leeson 575V-motorer?

Utvalda motorer är klassade till 1725 rpm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?