LEESON 110177.00 C6T17FC7G Motor för allmänt ändamål | AJ2QAX C6T17FC7G

LEESON 110177.00 C6T17FC7G Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2QAX Modell: 110177.00Korsreferens: C6T17FC7G

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 164 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare1.12
HP3/4
Hz60
isolering klassB
kW0.56
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor65
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTF
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 1.2
    • Eff 100%: 77
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: T634188
    • GRUPP: 4
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.MontageRamFulllastförstärkareHPisolering klasskWEffektfaktorPris
LEESON 119543.00 C6T17FC252A 200-575 Volt motor | AJ2RDZ C6T17FC252A 119543.005 / 8 "04254756C1.91.5F1.1267.711 190 kr
LEESON 122228.00 C145T17FC134A 200-575 Volt motor | AJ2RQD C145T17FC134A 122228.007 / 8 "042544145TC1.91.5F1.1267.711 190 kr
LEESON 122229.00 C145T17FC129A 200-575 Volt motor | AJ2RQE C145T17FC129A 122229.007 / 8 "042554145TC2.32F1.4975.611 143 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 110177.00 C6T17FC7G Motor för allmänt bruk
6 164 kr /enhet