LEESON 122228.00 C145T17FC134A 200-575 Volt motor | AJ2RQD C145T17FC134A

LEESON 122228.00 C145T17FC134A 200-575 volts motor

Finns i lager
Artikel: AJ2RQD Modell: 122228.00Korsreferens: C145T17FC134A

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Montage042544
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram145TC
Fulllastförstärkare1.9
HP1.5
Hz60
isolering klassF
kW1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd9700K46
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor67.7
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
TypTF
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G120177.00 / C145T17FC61 C
    • S. F-förstärkare: 2.2
    • Eff 100%: 86.5
    • Lager OPE: 6206
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: T634341
    • GRUPP: 4
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.MontageRamFulllastförstärkareHPisolering klasskWEffektfaktorPris
LEESON 110177.00 C6T17FC7G Motor för allmänt ändamål | AJ2QAX C6T17FC7G 110177.005 / 8 "-56C1.123/4B0.56656 164 kr
LEESON 119543.00 C6T17FC252A 200-575 Volt motor | AJ2RDZ C6T17FC252A 119543.005 / 8 "04254756C1.91.5F1.1267.711 190 kr
LEESON 122229.00 C145T17FC129A 200-575 Volt motor | AJ2RQE C145T17FC129A 122229.007 / 8 "042554145TC2.32F1.4975.611 143 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 122228.00 C145T17FC134A 200-575 volts motor
11 190 kr /enhet