LEESON 110669.00 C6T17NK1K Bromsmotor | AJ2QDL C6T17NK1K

LEESON 110669.00 C6T17NK1K Bromsmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2QDL Modell: 110669.00Korsreferens: C6T17NK1K

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 793 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
KodaL
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
RamC56C
Fulllastförstärkare1.4-1.3 / 65
HP1/3
Hz60
isolering klassB
kW. 246
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor66
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTN
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 72
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 004002
    • Slingrande: T634241
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 1.5 / .75

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddKapslingRamFörpackningEffektfaktorRPMServicefaktorAxel Dia.Pris
LEESON 110670.00 C6T17NK2K Bromsmotor | AJ2QDM C6T17NK2K 110670.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "13 232 kr
LEESON 110671.00 C6T17NK3L Bromsmotor | AJ2QDN C6T17NK3L 110671.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "15 481 kr
LEESON 114155.00 Bromsmotor, TEFC, 3/4 HK, 1725 RPM, 208 Till 230/460V AC | AJ2QMM 61KM95 114155.00-TEFC56CB6518001.05 / 8 "19 978 kr
LEESON 119563.00 Bromsmotor, TEFC, 1 HK, 1,760 208 RPM, 230 Till 460/2V AC | AJ61REC 97KMXNUMX 119563.009700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "27 953 kr
LEESON 122248.00 C143T17FK30A Bromsmotor | AJ2RQM C143T17FK30A 122248.009700K46-33TEFC143TCF68.518001.157 / 8 "19 021 kr
LEESON 122249.00 Bromsmotor, TEFC, 1 1/2 HP, 1750 RPM, 230/460V AC | AJ2RQN 61KM99 122249.009700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "29 305 kr
LEESON 122250.00 Bromsmotor, TEFC, 2 HK, 1,745 208 RPM, 230 Till 460/2V AC | AJ61RQP 02KNXNUMX 122250.009700K46TEFC145TCB75.61800 / 15001.157 / 8 "31 883 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 110669.00 C6T17NK1K Bromsmotor
11 793 kr /enhet