LEESON 111148.00 A6T11DZ2E Motor för allmänt ändamål | AJ2QEQ A6T11DZ2E

LEESON 111148.00 A6T11DZ2E universalmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2QEQ Modell: 111148.00Korsreferens: A6T11DZ2E

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 782 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Montage042500
KodaJ
DesignaB
DutyAIROVER
KapslingDP
Ram56Y
Fulllastförstärkare5.7-5.6 / 2.8
HP1.5
Hz60
isolering klassB
kW1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddMWJ44KR
MonteringRUNDT BELLY BAND
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor68
SkyddAUTOMATISK
RotationVARV
RPM1200
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTD
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

Leeson 111148.00 allmänmotor är idealisk för uppvärmning och kylning av VVS-utrustning, mat- och dryckskylare och varuautomater.

Funktioner:

  • Denna motor har valsad stålkonstruktion med epoxifinish för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
  • Den har ett droppsäkert hölje för att skydda motorlindningarna från överhettning.
  • Denna allmänna motor har en hjälpströmbrytare för tvåhastighetsdrift.
  • Leeson 111148.00 allmänmotor kommer med ett automatiskt återställningsskydd för att säkerställa överbelastningsskydd.
  • Den är utrustad med dubbla tätade kullager för låg rotationsfriktion när den körs med en maximal hastighet på 11400 rpm.
  • Denna motor har en sluten axeländsköld som skyddar axeln från föroreningar.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är fördelen med Polyrex EM-fett som används i Leeson 111148.00 allmänmotor?

A. Detta fett ger smörjning av kullager vid höga temperaturer (-20 till 300 grader F).

F. Vad är effektiviteten hos Leeson 111148.00 allmänmotor?

A. Denna motor ger en verkningsgrad på 79 % under full belastning.

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPkWMotorskyddMonteringEffektfaktorPris
LEESON 111147.00 A6T11DZ1D Motor för allmänt ändamål | AJ2QEP A6T11DZ1D 111147.0056Y3.9-3.8 / 1.91. 75MWJ64KRRUNDT BELLY BAND613 030 kr
LEESON 115779.00 A6T11DB21A Motor för allmänt ändamål | AJ2QQM A6T11DB21A 115779.00J56HY5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRStel68-
RFQ
LEESON 116772.00 A6T11OZ3A Motor för allmänt ändamål | AJ2QWB A6T11OZ3A 116772.0056Z3-2.8 / 1.41/20.37MWJ68KRStel522 445 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 111148.00 A6T11DZ2E universalmotor
10 782 kr /enhet