LEESON 116772.00 A6T11OZ3A Motor för allmänt ändamål | AJ2QWB A6T11OZ3A

LEESON 116772.00 A6T11OZ3A Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2QWB Modell: 116772.00Korsreferens: A6T11OZ3A

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 445 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Montage042500
KodaL
DesignaB
DutyAIROVER
KapslingDP
Ram56Z
Fulllastförstärkare3-2.8 / 1.4
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW0.37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddMWJ68KR
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor52
SkyddAUTOMATISK
RotationVARV
RPM1200
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTD
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 70
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 004001
    • Slingrande: T63688
    • GRUPP: 4
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 3.2-3 / 1.5

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPkWMotorskyddMonteringEffektfaktorPris
LEESON 111147.00 A6T11DZ1D Motor för allmänt ändamål | AJ2QEP A6T11DZ1D 111147.0056Y3.9-3.8 / 1.91. 75MWJ64KRRUNDT BELLY BAND613 030 kr
LEESON 111148.00 A6T11DZ2E Motor för allmänt ändamål | AJ2QEQ A6T11DZ2E 111148.0056Y5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRRUNDT BELLY BAND6810 782 kr
LEESON 115779.00 A6T11DB21A Motor för allmänt ändamål | AJ2QQM A6T11DB21A 115779.00J56HY5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRStel68-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 116772.00 A6T11OZ3A Motor för allmänt bruk
2 445 kr /enhet