LEESON 140665.00 C215K17DK1B Allmän motor | AJ2RZQ C215K17DK1B

LEESON 140665.00 C215K17DK1B Motor för allmänt bruk

Artikel: AJ2RZQ Modell: 140665.00Korsreferens: C215K17DK1B

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPumpmotor
Montage210-008.02
KodaG
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram215JM
Fulllastförstärkare36
HP7 1
Hz60
isolering klassF
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor83
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
TypKD
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.55
Fartygets höjd (cm)36.2
Fartygets längd (cm)57.48
Fartygets bredd (cm)40.97

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 40.5
    • Eff 100%: 81.5
    • Lager OPE: 6206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6209
    • Typskylt: 081285
    • Slingrande: K9416
    • GRUPP: 2
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturMontageRamEffektfaktorRPMServicefaktorTypSpänningPris
LEESON 120994.00 Närkopplad pumpmotor, 1 1/2 hk, 1740 rpm, 145Jm Ram | AJ2RGN C145K17DK8E / 60WC95 120994.00104 Deg. FLC-73145JM7318001.2KD115/208-230V AC10 930 kr
LEESON 120996.00 C143C17DK1F Jetpumpmotor | AJ2RGQ C143C17DK1F 120996.0040LC-73143JM6818001.15CD115 / 208-23016 844 kr
LEESON 131640.00 C182K34DK1B Jetpumpmotor | AJ2RUF C182K34DK1B 131640.0040180-024182JM8936001.15KD115 / 208-230-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 140665.00 C215K17DK1B Motor för allmänt bruk