LEESON 120996.00 C143C17DK1F Jetpumpmotor | AJ2RGQ C143C17DK1F

LEESON 120996.00 C143C17DK1F Jetpumpmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2RGQ Modell: 120996.00Korsreferens: C143C17DK1F

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 844 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPumpmotor
MontageLC-73
KodaK
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram143JM
Fulllastförstärkare12.8 / 6.4
HP1
Hz60
isolering klassB
kW. 75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor68
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
TypCD
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 75
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 004003
    • Slingrande: C634256
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 13.6 / 6.8

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturMontageRamEffektfaktorRPMServicefaktorTypSpänningPris
LEESON 120994.00 Närkopplad pumpmotor, 1 1/2 hk, 1740 rpm, 145Jm Ram | AJ2RGN C145K17DK8E / 60WC95 120994.00104 Deg. FLC-73145JM7318001.2KD115/208-230V AC10 930 kr
LEESON 131640.00 C182K34DK1B Jetpumpmotor | AJ2RUF C182K34DK1B 131640.0040180-024182JM8936001.15KD115 / 208-230-
RFQ
LEESON 140665.00 C215K17DK1B Allmän motor | AJ2RZQ C215K17DK1B 140665.0040210-008.02215JM8318001.15KD230-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 120996.00 C143C17DK1F Jetpumpmotor
16 844 kr /enhet