LEESON 120994.00 Närkopplad pumpmotor, 1 1/2 hk, 1740 rpm, 145Jm Ram | AJ2RGN C145K17DK8E / 60WC95

LEESON 120994.00 Närkopplad pumpmotor, 1 1/2 hk, 1740 rpm, 145Jm ram

Finns i lager
Artikel: AJ2RGN Modell: 120994.00Korsreferens: C145K17DK8E / 60WC95

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 930 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPumpmotor
MontageLC-73
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
Bultcirkel Dia.5 7 / 8 "
KodaJ
Rörlådans positionF1
DesignaL
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
KapslingDP
Ram145JM
Fulllastförstärkare17.2 / 8.8-8.6A
Höjd8 1 / 8 "
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
isolering klassB
kW1.12
Längd mindre axel10 11 / 16 "
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
MotorapplikationPump
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanNära kopplad pump
MotorskyddIngen
MonteringStel
Varvtal på typskylten1740
NEMA-designIngen
Nominell effektivitet79%
Antal hastigheter1
Total längd14 15 / 16 "
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor73
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.2
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd4 3 / 16 "
TypKD
Spänning115/208-230V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52
URSPRUNGSLANDUSA

Produktinformation:

    • Eff 100%: 79
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 004003
    • Slingrande: K634119
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 19 / 9.8-9.5

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturMontageRamEffektfaktorRPMServicefaktorTypSpänningPris
LEESON 120996.00 C143C17DK1F Jetpumpmotor | AJ2RGQ C143C17DK1F 120996.0040LC-73143JM6818001.15CD115 / 208-23016 844 kr
LEESON 131640.00 C182K34DK1B Jetpumpmotor | AJ2RUF C182K34DK1B 131640.0040180-024182JM8936001.15KD115 / 208-230-
RFQ
LEESON 140665.00 C215K17DK1B Allmän motor | AJ2RZQ C215K17DK1B 140665.0040210-008.02215JM8318001.15KD230-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 120994.00 Närkopplad pumpmotor, 1 1/2 hk, 1740 rpm, 145Jm ram
10 930 kr /enhet