LEESON 096066.00 Ac växelmotor 29 rpm Tefc 208-230 / 460v | AE9BTM 6HHF0 / C42T17FZ29

LEESON 096066.00 Ac Växelmotor 29 Rpm Tefc 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AE9BTM Modell: 096066.00Korsreferens: 6HHF0 / C42T17FZ29

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 750 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerVäxellåda: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Heavy Duty Ball
KapslingTEFC
FinishSvart högblank emalj
Fulllastförstärkare1.2/0.6
Växellådans materialGjuten aluminium
VäxelmaterialPrecisionsbearbetad och härdad
Växelförhållande58:1
VäxeltypAGMA klass 9
GearsPrecisionsbearbetad och härdad, AGMA klass 9
FastigheterValsat stål
Hz60
Mata in HP1/4
isolering klassF4
Nyckelstorlek0.18 "Kvadrat x 1"
Längd mindre axel11.45 "
SmörjningPermanent kraftig växellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment300 tum .-lb.
motortyp3-fas
MonteringAlla positioner utom Shaft Up
Varvtal på typskylten29
Ingen belastning RPM31
Överbelastad belastning327 lb.
Fas3
RotationReversibel
RPM-räckvidd16 till 30
TätningarEnkel läpp, fjäderbelastad, kraftig
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52
HS-kod8501514020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddFulllastförstärkareVäxelförhållandeMata in HPMax. VridmomentVarvtal på typskyltenIngen belastning RPMÖverbelastad belastningPris
LEESON 096065.00 Ac växelmotor 9 rpm Tefc 208-230 / 460v | AE9BTL 6HHE9 / C42T17FZ34A 096065.000 till 151.0/0.5180:11/6341 tum .-lb.910491 lb.14 265 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 096066.00 Ac Växelmotor 29 Rpm Tefc 208-230/460v
12 750 kr /enhet