LEESON Washguard DC-motorer, lågspänningsklassad TENV, C-yta med avtagbar bas


Filter
Plikt: KONT , Hölje: TEFC , Formfaktor: 1.00 , Ram: 56C , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Montering: C-Face styv , Rotation: RECONN , RPM: 1800 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Typ: DF
StilModellAmpsHPisolering klassVridmomentSpänningPris (ex moms)
A
109303.00
391H35 LB-IN2419 392 SEK
B
109300.00
583/4F26.3 LB-IN1216 406 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?