LEESON 109300.00 C4D18WK16 DC-motor | AJ2PYX C4D18WK16

LEESON 109300.00 C4D18WK16 DC Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2PYX Modell: 109300.00Korsreferens: C4D18WK16

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 406 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Amps58
DutyKONT
Effektivitet (CT-värde) 79.9%
KapslingTEFC
Formfaktor1.00
Ram56C
HP3/4
isolering klassF
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringC-Face styv
RotationRECONN
RPM1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Vridmoment26.3 LB-IN
TypDF
Spänning12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6203
    • Eff 100%: 79.9%
    • Typskylt: 080339
    • Slingrande: D56220
    • GRUPP: 1 A.
    • Undergrupp: A

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPisolering klassVridmomentSpänningPris
LEESON 109303.00 C4D18WK13 DC Motor | AJ2PZA C4D18WK13 109303.00391H35 LB-IN2419 392 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 109300.00 C4D18WK16 DC Motor
16 406 kr /enhet