LEESON 132442.00 C182T17WK20A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXD C182T17WK20A

LEESON 132442.00 C182T17WK20A Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RXD Modell: 132442.00Korsreferens: C182T17WK20A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 299 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram182JM
Fulllastförstärkare8.4-7.8 / 3.9
HP3 / 2
Hz50/60
isolering klassF
kW2.24 / 1.49
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor80.5 / 74
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.5
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G131967.00 / C182T17WK15AA
    • Eff 75%: 89.6
    • CC-nummer: CC005A
    • Typskylt: 081292
    • Slingrande: T84174
    • GRUPP: 3
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 9.6-8.8 / 4.4
    • Eff 100%: 89.5 / 88.5

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningDesignaRamFörpackningEffektfaktorRPMSpänningFulllastförstärkarePris
LEESON 122191.00 C145T34WK39A Tvättmotor | AJ2RPG C145T34WK39A 122191.00Polyrex EMB145JMB863600208-230 / 4608.8-8 / 422 337 kr
LEESON 132443.00 C184T34WK18A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXE C184T34WK18A 132443.00Polyrex EMB184JMF89.5 / 863600 / 3000208-230 / 46013.2-12 / 641 309 kr
LEESON 132444.00 C184T17WK24A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXF C184T17WK24A 132444.00Polyrex EMB184JMF83 / 761800 / 1500208-230 / 46013.8-12.6 / 6.334 374 kr
LEESON 132446.00 C184T34WK19A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXG C184T34WK19A 132446.00Polyrex EMA184JMF88.4 / 85.53600 / 3000208-230 / 46019.2-17.6 / 8.839 062 kr
LEESON 141270.00 C213T17WK17A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TBY C213T17WK17A 141270.00Polyrex EMB213JMF78.3 / 75.51800 / 1500230 / 46019.6 / 9.850 882 kr
LEESON 141271.00 C215T34WK15A Tvättmotor | AJ2TBZ C215T34WK15A 141271.00KONTROLLERAB215JMF87.93600230 / 46023.6 / 11.861 447 kr
LEESON 141272.00 C215T17WK18A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TCA C215T17WK18A 141272.00Polyrex EMB215JMF77.51800 / 1500230 / 46026.4 / 13.258 238 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 132442.00 C182T17WK20A Washdown Motor 50-60 Hertz
35 299 kr /enhet