LEESON 132202.00 C184T34WB5A Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2RVU 48ZF86 / C184T34WB5A

LEESON 132202.00 C184T34WB5A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RVU Modell: 132202.00Korsreferens: 48ZF86 / C184T34WB5A

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 258 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaK
DesignaA
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram184T
Fulllastförstärkare12 / 6
HP5
Hz50/60
isolering klassF
kW3.70
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor89 / 92.5
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1 1 / 8 "
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.6

Produktinformation:

    • Eff 100%: 88.5
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6207
    • Slingrande: T82103
    • GRUPP: 3
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 14 / 7

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturMontageDesignaFörpackningEffektfaktorRPMServicefaktorAxel Dia.Pris
LEESON 112427.00 C6T17WB6G Washdown Motor | AJ2QHE 48ZF80 / C6T17WB6G 112427.0040-BB6318001.155 / 8 "8 922 kr
LEESON 112428.00 C6T17WB7G Tvättmotor | AJ2QHF 48ZF81 / C6T17WB7G 112428.0040-BB6518001.155 / 8 "9 324 kr
LEESON 119475.00 C6T17WB18A Washdown Motor | AJ2RCQ 52ZW10 / C6T17WB18A 119475.0040-BB68.518001.155 / 8 "14 789 kr
LEESON 121865.00 Washdown Motor, 1 hk, 3-fas, 1760 rpm, 230/460VAC | AJ2RJW C143T17WB4A / 60PV27 121865.00104 Deg. F-BINDIVIDUELL68.51800 / 15001.27 / 8 "11 909 kr
LEESON 121866.00 C145T17WB22A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RJX 48ZF84 / C145T17WB22A 121866.0040-B-75.61800 / 15001.15-15 391 kr
LEESON 121869.00 C145T17WB23A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RKA 48ZF83 / C145T17WB23A 121869.0040-BB67.71800 / 15001.15-12 257 kr
LEESON 132196.00 C182T17WB10A Tvättmotor | AJ2RVN C182T17WB10A 132196.0040180-001BB80.518001.15-26 105 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 132202.00 C184T34WB5A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
25 258 kr /enhet