LEESON 121865.00 Washdown Motor, 1 hk, 3-fas, 1760 rpm, 230/460VAC | AJ2RJW C143T17WB4A / 60PV27

LEESON 121865.00 Washdown Motor, 1 hk, 3-fas, 1760 rpm, 230/460VAC

Finns i lager
Artikel: AJ2RJW Modell: 121865.00Korsreferens: C143T17WB4A / 60PV27

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
LagerBoll
Kroppsdia.7.3 "
KodaN
DesignaB
AvtappningspluggarNej
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
KapslingTEFC
FinishOavslutat
Ram143T
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.2 / 1.6A
HP1
Hz60 Hz
isolering klassF
kW75 / 56
Längd mindre axel10 51 / 64 "
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
MotorapplikationSkölja ner
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
MonteringStel
Varvtal på typskylten1760
NEMA-designB
Nominell effektivitet85.5%
Antal hastigheter1
Total längd13 11 / 64 "
FörpackningINDIVIDUELL
Fas3
Effektfaktor68.5
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.2
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2 1 / 4 "
TypTF
Spänning230 / 460V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.4825
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52
URSPRUNGSLANDUSA

Produktinformation:

    • Eff 100%: 85.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 081341
    • Slingrande: T634342
    • GRUPP: 3
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 3.8 / 1.9

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturMontageDesignaFörpackningEffektfaktorRPMServicefaktorAxel Dia.Pris
LEESON 112427.00 C6T17WB6G Washdown Motor | AJ2QHE 48ZF80 / C6T17WB6G 112427.0040-BB6318001.155 / 8 "10 550 kr
LEESON 112428.00 C6T17WB7G Tvättmotor | AJ2QHF 48ZF81 / C6T17WB7G 112428.0040-BB6518001.155 / 8 "11 024 kr
LEESON 119475.00 C6T17WB18A Washdown Motor | AJ2RCQ 52ZW10 / C6T17WB18A 119475.0040-BB68.518001.155 / 8 "16 304 kr
LEESON 121866.00 C145T17WB22A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RJX 48ZF84 / C145T17WB22A 121866.0040-B-75.61800 / 15001.15-18 198 kr
LEESON 121869.00 C145T17WB23A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RKA 48ZF83 / C145T17WB23A 121869.0040-BB67.71800 / 15001.15-13 513 kr
LEESON 132196.00 C182T17WB10A Tvättmotor | AJ2RVN C182T17WB10A 132196.0040180-001BB80.518001.15-29 223 kr
LEESON 132197.00 C184T17WB8A Washdown Motor | AJ2RVP 48ZF87 / C184T17WB8A 132197.0040180-001BB8318001.15-28 199 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 121865.00 Washdown Motor, 1 hk, 3-fas, 1760 rpm, 230/460VAC
14 081 kr /enhet