Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGACY A71458B Kopplings- / pluggsats 1/4 stål / aluminium | AB2FFG 1LRW9

LEGACY A71458B Kopplings-/kontaktsats 1/4 Stål/aluminium

Finns i lager
Artikel: AB2FFG Modell: A71458BKorsreferens: 1LRW9
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
434SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkoppling / plug-kit
Kroppsstorlek1 / 4 "
Färg kodGrön
FinishZink / anodiserad
SlangkopplingNPT
UtbytestypARO
LåsningstypSleeve
MaterialStål / Aluminium
Max. Flöde25 cfm
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek1 / 4 "
TätningarBuna-N
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.44
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
LEGACY A71452B-BG Kopplings- / pluggsats Npt 1/4 stål / aluminium | AA9XPD 1HUK3 A71452B-BGZink-pläterad93SEK
LEGACY A71456B-BG Kopplings- / pluggsats Npt 1/4 stål / aluminium | AA9XPE 1HUK4 A71456B-BGZink-pläterad132SEK
LEGACY A71457B Kopplings- / pluggsats 1/4 stål / aluminium | AB2FFD 1LRW6 A71457BZink / anodiserad216SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGACY A71458B Kopplings-/kontaktsats 1/4 Stål/aluminium
434SEK /enhet