Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEICA E7500I Laseravståndsmätare Räckvidd 650 fot | AB6FZJ 21EK16

LEICA E7500I Laseravståndsmätare Räckvidd 650 fot

Finns i lager
Artikel: AB6FZJ Modell: E7500IKorsref: 21EK16
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
10 072 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaserdistansmätare
Noggrannhet1 mm eller bättre än 1/16 "
Batterityp(2) AA
VisaFärg med 6 ljusstyrkenivåer
Funktion Använd lasern för att mäta avstånd och beräkna sedan yta, volym, pythagoror, indirekta höjder, trapes, trianglar, bredd från en säker plats
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Mätområde650 ft (200 m)
TypLaser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod9015100000
URSPRUNGSLANDHU

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBatteritypVisaFunktion Inomhus UtomhusMätområdePris
LEICA D810 Laseravståndsmätare 650 fot | AA8TJJ 19TA06 D3100+/- 1 mm (1/16 ")Uppladdningsbart litiumjonFärgpekskärm med justerbar bakgrundsbelysningPekskärmsgränssnitt, integrerad kamera, kompass och 4X-punktsfunktionsinriktningsskärm med fullt utrustat instrument som låter dig mäta med bild. Pekskärmen gör det möjligt att navigera med fingret eller nypa för att zooma in / utInomhus Utomhus0 till 650 fot.13 472 kr
LEICA E7100I Laseravståndsmätare 200 fot Ldc | AG2PUB 31XM64 E7100I+/- 1/16 "(2) AAALDCMät avstånd upp till 200 fot eller beräkna områdenInomhus Utomhus0 till 200 fot.2 910 kr
LEICA S910 Laseravståndsmätare LCD 1000 fot | AH9LCF 40EV37 S910+/- 1/16 "Uppladdningsbart litiumjonDisplayOmråde, skapa dxf-filer som ska laddas i CAD, avstånd, mätning i bild, fjärrmätning genom P2P-funktion, volymInomhus eller utomhus1000ft.25 989 kr
LEICA D2 laseravståndsmätare 330 fot. Max. Avstånd, +/-1/16 tums noggrannhet | CD2FGE 49LX72 D2+/- 1/16 "(2) AAA 1.5VDisplay-Inomhus Utomhus-4 254 kr
LEICA Disto X3 laseravståndsmätare, max 500 fot Avstånd, +/- 1.0 mm Noggrannhet | CD2UAF 485R34 Disto X3+/- 1.0 mm(2) AAA alkalisktFärg LCD-Inomhus Utomhus-6 295 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEICA E7500I Laseravståndsmätare Räckvidd 650 fot
10 072 kr /enhet