Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEICA Disto X3 laseravståndsmätare, max 500 fot Avstånd, +/- 1.0 mm Noggrannhet | CD2UAF 485R34

LEICA Disto X3 laseravståndsmätare, 500 fot Max. Avstånd, +/- 1.0 mm Noggrannhet

Finns i lager
Artikel: CD2UAF Modell: Disto X3Korsreferens: 485R34
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
6 295 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaserdistansmätare
Noggrannhet+/- 1.0 mm
Batterityp(2) AAA alkaliskt
VisaFärg LCD
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.441

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBatteritypVisaFunktion Inomhus UtomhusMätområdePris
LEICA D810 Laseravståndsmätare 650 fot | AA8TJJ 19TA06 D3100+/- 1 mm (1/16 ")Uppladdningsbart litiumjonFärgpekskärm med justerbar bakgrundsbelysningPekskärmsgränssnitt, integrerad kamera, kompass och 4X-punktsfunktionsinriktningsskärm med fullt utrustat instrument som låter dig mäta med bild. Pekskärmen gör det möjligt att navigera med fingret eller nypa för att zooma in / utInomhus Utomhus0 till 650 fot.13 472 kr
LEICA E7500I Laseravståndsmätare Räckvidd 650 fot | AB6FZJ 21EK16 E7500I1 mm eller bättre än 1/16 "(2) AAFärg med 6 ljusstyrkenivåerAnvänd lasern för att mäta avstånd och beräkna sedan yta, volym, pythagoror, indirekta höjder, trapes, trianglar, bredd från en säker platsInomhus Utomhus650 ft (200 m)10 072 kr
LEICA E7100I Laseravståndsmätare 200 fot Ldc | AG2PUB 31XM64 E7100I+/- 1/16 "(2) AAALDCMät avstånd upp till 200 fot eller beräkna områdenInomhus Utomhus0 till 200 fot.2 910 kr
LEICA S910 Laseravståndsmätare LCD 1000 fot | AH9LCF 40EV37 S910+/- 1/16 "Uppladdningsbart litiumjonDisplayOmråde, skapa dxf-filer som ska laddas i CAD, avstånd, mätning i bild, fjärrmätning genom P2P-funktion, volymInomhus eller utomhus1000ft.25 989 kr
LEICA D2 laseravståndsmätare 330 fot. Max. Avstånd, +/-1/16 tums noggrannhet | CD2FGE 49LX72 D2+/- 1/16 "(2) AAA 1.5VDisplay-Inomhus Utomhus-4 254 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEICA Disto X3 laseravståndsmätare, 500 fot Max. Avstånd, +/- 1.0 mm Noggrannhet
6 295 kr /enhet