A Basmaterial: Gjutjärn , Lagertyp: Boll , Sladdlängd: 10ft. , Sladdstorlek: 16-3 , Omslagsmaterial: polyeten , Funktion: Avvattningskällare, krypplatser, etc. , GPM vatten @ 30 Ft. av huvudet: 50 , GPM vatten @ 40 Ft. av huvudet: 48 , GPM vatten @ 50 Ft. av huvudet: 47 , GPM vatten @ 60 Ft. av huvudet: 42 , GPM vatten @ 70 Ft. av huvudet: 36 , GPM vatten @ 80 Ft. av huvudet: 27 , Höjd: 72 " , Husmaterial: Gjutjärn , Hz: 60 , Impeller Material: Rostfritt stål , Inlopp: 1 / 2 " , Max. Dia. Fasta ämnen: 3 / 8 " , Max. Huvud: 108 Ft. , Max. Vätsketemperatur: 140 grader F , Max. Temp.: 140 grader F , Motorvarvtal: 3450 , Motortyp: CSCR , Utlopp: 1.5 " , Fas: 1 , RPM: 3450 , Axeltätning: CDI , Switch Typ: Tether , Termiskt skydd: Ja , Spänning: 115