LIBERTY PUMPS CSP-457 Crawl Space System 1/2 Hp 115v | AA2NVH 10V133

LIBERTY PUMPS CSP-457 Krypgrundssystem 1/2 Hp 115v

Finns i lager
Artikel: AA2NVH Modell: CSP-457Korsreferens: 10V133

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 261 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSystem för genomsökning av rymdpump
Amps7.5
Handfathöjd15 "
Handfatmaterialpolyeten
KabelanslutningSladdinträde
backventil1-1 / 2 NPT
Ledningslängd10ft.
Sladdstorlek16-3
Omslagsmaterialpolyeten
Funktion Avvattningskällare, krypplatser, etc.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head44
GPM för vatten @ 15 ft. av Head38
GPM för vatten @ 20 ft. av Head33
GPM för vatten @ 25 ft. av Head23
GPM för vatten @ 5 ft. av Head48
HP1/2
Hz60
Inlopp1 / 2 "
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 8 "
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Maximal huvud34 ft.
Motorvarvtal3450
Classic Outlet1.5 "
Fas1
RPM3450
VäxlaVertikal flottör
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.4975
Fartygets höjd (cm)56.64
Fartygets längd (cm)42.93
Fartygets bredd (cm)42.93
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Handfat Dia. (15 ")
    • GPM @ 11.5 ft Totalt huvud (30)
    • GPM @ 17 ft Totalt huvud (37)
    • GPM för vatten @ 22 ft of Head (30)

Produktvarianter

ProduktModellMaximal huvudAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 15 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHPPris
LIBERTY PUMPS CSP-237 Crawl Space System 1/3 Hp 115v | AA2NVG 10V132 CSP-23721 ft.5.23018150381/38 044 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIBERTY PUMPS CSP-457 Krypgrundssystem 1/2 Hp 115v
8 261 kr /enhet