LIBERTY PUMPS CSP-237 Crawl Space System 1/3 Hp 115v | AA2NVG 10V132

LIBERTY PUMPS CSP-237 Krypgrundssystem 1/3 Hp 115v

Finns i lager
Artikel: AA2NVG Modell: CSP-237Korsreferens: 10V132

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 044 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSystem för genomsökning av rymdpump
Amps5.2
BasmaterialGjutjärn
Handfathöjd15 "
Handfatmaterialpolyeten
Bearing TypeBoll
KabelanslutningSladdinträde
backventil1-1 / 2 NPT
Ledningslängd10ft.
Sladdstorlek16-3
Omslagsmaterialpolyeten
Urladdning NPT2"
Funktion Avvattningskällare, krypplatser, etc.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head30
GPM för vatten @ 100 ft. av Head9
GPM för vatten @ 15 ft. av Head18
GPM för vatten @ 20 ft. av Head1
GPM för vatten @ 25 ft. av Head50
GPM för vatten @ 30 ft. av Head50
GPM för vatten @ 40 ft. av Head48
GPM för vatten @ 5 ft. av Head38
GPM för vatten @ 50 ft. av Head47
GPM för vatten @ 60 ft. av Head42
GPM för vatten @ 70 ft. av Head36
GPM för vatten @ 80 ft. av Head27
GPM för vatten @ 90 ft. av Head17
Höjd72 "
Husets materialGjutjärn
HP1/3
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
Inlopp1 / 2 "
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 8 "
Max. Huvud108 Ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Maximal huvud21 ft.
Motorvarvtal3450
motortypCSCR
Off Point13
På punkt31
Classic Outlet1.5 "
Fas1
RPM3450
AxeltätningCDI
VäxlaVertikal flottör
Byt typTether
Termisk skyddJa
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.25
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)42.93
Fartygets bredd (cm)42.67
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Handfat Dia. (15 ")
    • GPM @ 11.5 ft Totalt huvud (18)
    • GPM @ 17 ft Totalt huvud (16)

Produktvarianter

ProduktModellMaximal huvudAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 15 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHPPris
LIBERTY PUMPS CSP-457 Crawl Space System 1/2 Hp 115v | AA2NVH 10V133 CSP-45734 ft.7.544383323481/28 261 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIBERTY PUMPS CSP-237 Krypgrundssystem 1/3 Hp 115v
8 044 kr /enhet