LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Stick / DC / TIG svetsare, 5 till 155 A | AE4EQF 5JPJ6

LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Stick / DC / TIG-svetsare, 5 till 155 A.

Finns i lager
Artikel: AE4EQF Modell: K2605-1Korsreferens: 5JPJ6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 307 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTIG-svetsare
Förstärkare AC105A @ 14.2V
Duty Cycle100%
Hz50/60
Inspänning120
OCV75
Utmatningsområde5 till 155 ampere
Övergripande djup15.4 "
Totala höjden11.3 "
Total bredd6.2 "
Fas1
Nominell utgång75A / 23V / 100%
SvetsprocesserTIG, stick

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.5345
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8515310000
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Bärbar multifunktionssvets som är lämplig för lätt tillverkning av metall, reparation och underhåll av bilar
    • SOFT & CRISP stick-lägen ger rätt bågegenskaper för olika elektroder
    • Fan-As-Needed (FAN) -teknik för att minska buller och dammackumulering inuti enheten
    • Automatisk Hot Start-anläggning levererar en omedelbar strömspik i början för att generera en högpresterande båge
    • Fullt justerbar axelrem för enkel bäring

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACDuty CycleInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddViktPris
LINCOLN ELECTRIC K2535-1 AC / DC Tig-svetsare 5-230a 208 / 230V 1-fas | AE4EQB 5JPJ1 K2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb.89 283 kr
LINCOLN ELECTRIC K2618-1 Ac / dc Tig-svetsare 2-340a 208 / 230v 1-fas | AE4EQC 5JPJ2 K2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb.182 039 kr
LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac / dc Tig-svetsare 2-420a 208 / 230v 1-fas | AE4EQD 5JPJ3 K2624-137540%208-23041 "49.7 "28 "751 lb.244 502 kr
LINCOLN ELEKTRISK K2619-1 AC / DC Tig-svetsare 2-340a 208 / 230V 1-fas | AE4EQE 5JPJ5 K2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 lb.115 568 kr
LINCOLN ELECTRIC K2535-2 Ac / dc Tig-svetsare 5-230a 208 / 230v 1-fas | AE4EQG 5JPJ7 K2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb.97 579 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Stick / DC / TIG-svetsare, 5 till 155 A.
29 307 kr /enhet