LINCOLN ELECTRIC K2618-1 Ac / dc Tig-svetsare 2-340a 208 / 230v 1-fas | AE4EQC 5JPJ2

LINCOLN ELECTRIC K2618-1 Ac/dc Tig Welder 2-340a 208/230v 1-fas

Finns i lager
Artikel: AE4EQC Modell: K2618-1Korsreferens: 5JPJ2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

182 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTIG-svetsare
Förstärkare AC275
Duty Cycle40%
Hz50/60
Ingång104A på 208V Ingång 94A på 230V Ingång 47A på 460V Ingång
Inspänning208-230
OCV75
Utmatningsområde2 till 340 ampere
Övergripande djup41 "
Totala höjden49.7 "
Total bredd28 "
Fas1
Nominell utgång275A / 31V / 40%
Vikt641 lb.
Svetsat materialMilt stål, rostfritt stål och aluminium
SvetsprocesserTIG, stick

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 288.45
Fartygets höjd (cm)126.24
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8515310000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACDuty CycleInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddViktPris
LINCOLN ELECTRIC K2535-1 AC / DC Tig-svetsare 5-230a 208 / 230V 1-fas | AE4EQB 5JPJ1 K2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb.89 283 kr
LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac / dc Tig-svetsare 2-420a 208 / 230v 1-fas | AE4EQD 5JPJ3 K2624-137540%208-23041 "49.7 "28 "751 lb.244 502 kr
LINCOLN ELEKTRISK K2619-1 AC / DC Tig-svetsare 2-340a 208 / 230V 1-fas | AE4EQE 5JPJ5 K2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 lb.115 568 kr
LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Stick / DC / TIG svetsare, 5 till 155 A | AE4EQF 5JPJ6 K2605-1105A @ 14.2V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-29 307 kr
LINCOLN ELECTRIC K2535-2 Ac / dc Tig-svetsare 5-230a 208 / 230v 1-fas | AE4EQG 5JPJ7 K2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb.97 579 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2618-1 Ac/dc Tig Welder 2-340a 208/230v 1-fas
182 039 kr /enhet