LITTLE GIANT A-ram panelbil


Filter
Caster Dia .: 6" , Caster Wheel Dia.: 6" , Länkhjul Material: Fenol , Svänghjulstyp: (2) Vridbar, (2) Styv , Svänghjulsbredd: 2" , Färg: Grå , Däckshöjd: 9.25 " , Däcklängd: 40 " , Avsluta: Pulverlack , Rammaterial: Stål , Lastkapacitet: 2000 lb. , Antal hjul: 4 , Totala höjden: 67 " , Total längd: 40 "
StilModellDäckbreddTotal breddPris (ex moms)
A
AFS-2440-6PH
24 "24 "8 472 SEK
B
AFS-3640-6PH
36 "36 "8 187 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?