A B Förstärkare: 20 , Nuvarande omdöme: Den 20 , Betyg: Sjukhuset , Höjd: 1.19 " , HP: 1 , Indikator: LED och hörbart larm , IP-betyg: 20 , Längd: 3.28 " , Max. HP: 1 , Montering: Skruvmontering , Monteringstyp: Flush , NEMA-konfiguration: 5-20R , NEMA-betyg: 5-20R , Antal gäng: 1 , Antal polacker: 2 , Utlopp: Rakt blad , Fas: En fas , Respons tid: 5 , Spänning: 125 VAC , Spänningsvärde: 125 V , Bredd: 1.65 " , Trådstorlek: # 12 AWG till # 10 AWG
Raka bladbehållare, sjukhusklass
Hubbell Wiring Device-Kellems uttag med raka blad är utformade för att ge tillförlitliga anslutningar för elektrisk utrustning. Dessa uttag erbjuder hög slag- och kemikalieresistens och har en patenterad jordkontakt för att ge redundant jordning. De har en unik bypass-kontaktdesign för att erbjuda större kontaktkraft och minskad värmeuppbyggnad. Dessa enheter finns i komposit/termoplastisk konstruktion för att klara temperaturer från -40 till 140 grader Fahrenheit.