A Byråns efterlevnad: cCSAus , ampere: 10 , Basmaterial: Rostfritt stål , Lagertyp: Sleeve , Sladdlängd: 10ft. , Diameter: 4" , Plikt: Kontinuerlig , Höjd: 31 " , Bostad: Rostfritt stål , Husmaterial: Rostfritt stål , HP: 1/2 , Impeller Material: Celcon , Max. Vätsketemperatur: 104 grader F , Max. Temp.: 104 grader F , Mekanisk tätning: CMC , Motorvarvtal: 3450 , Motortyp: Delad fas , Operationstyp: Manuell , Fas: 1 , RPM: 3450 , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Axeltätning: Keramik , Switch Typ: Ingen , Termiskt skydd: Termisk skydd , Toppmaterial: polypropylen , Spänning: 115V