LITTLE GIANT PUMPS 558221 High Head Effluent Pump 1/2hk 250ft | AB9PFY 2EHP2 / WE10G05P4-21

LITTLE GIANT PUMPS 558221 High Head Effluent Pump 1/2hk 250ft

Finns i lager
Artikel: AB9PFY Modell: 558221Korsreferens: 2EHP2 / WE10G05P4-21

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 879 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögfiltrerad dränkbar avloppspump
Byråns efterlevnadcCSAus
Amps10
BasmaterialRostfritt stål
Bearing TypeSleeve
Ledningslängd10ft.
Diameter4"
Urladdning NPT1-1 / 4 "
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 100 ft. av Head13
GPM för vatten @ 25 ft. av Head16
GPM för vatten @ 30 ft. av Head16
GPM för vatten @ 40 ft. av Head15
GPM för vatten @ 50 ft. av Head15
GPM för vatten @ 60 ft. av Head14
GPM för vatten @ 70 ft. av Head14
GPM för vatten @ 80 ft. av Head13
GPM för vatten @ 90 ft. av Head13
Höjd31 "
FastigheterRostfritt stål
Husets materialRostfritt stål
HP1/2
PumphjulsmaterialCelcon
Max. Huvud250 ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 grader F
Mekanisk tätningCMC
Motorvarvtal3450
motortypDelad fas
DriftstypManuell
Fas1
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningKeramik
Byt typIngen
Termisk skyddTermisk skydd
Toppmaterialpolypropylen
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.9485
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)88.65
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 125 ft of Head (12)
    • GPM för vatten @ 150 ft of Head (11)
    • GPM för vatten @ 175 ft of Head (9)
    • GPM för vatten @ 200 ft of Head (8)

Produktvarianter

ProduktModellMax. HuvudGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadPris
LITTLE GIANT PUMPS 558223 High Head Effluent Pump 1/2hp 160ft | AB9PFZ 2EHP3 / WE20G05P4-21 558223160 ft.262625242220188 978 kr
LITTLE GIANT PUMPS 558225 High Head Effluent Pump 1/2hp 115ft | AB9PGA 2EHP4 / WE30G05P4-21 558225115 ft.353331302826238 773 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 558221 High Head Effluent Pump 1/2hk 250ft
7 879 kr /enhet