LITTLE GIANT PUMPS Oljefyllda cirkulationspumpar, kontinuerlig drift


Filter
StilModellFulllastförstärkareHöjdHusets materialHPPumphjulsmaterialInloppInloppstypLängdPris (ex moms)
A
P-AAA-WG
0.54"Nylon1/160NylonKontrolleradeKontrollerade4"1 415 SEK
B
PE-1F-WG
0.63.5 "polypropylen1/125polypropylenKontrolleradeKontrollerade4 15 / 16 "1 874 SEK
C
2E-38N-WG
1.74.75 "Nylon1/40Nylon3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "2 005 SEK
D
3E-12N-WG
3.25.5 "Nylon1/15Nylon1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"3 038 SEK

Oljefyllda cirkulationspumpar, kontinuerlig drift

Little Giant recirkulationspumpar är lämpliga för att cirkulera/överföring av vätska i applikationer inklusive vattendisplayer, statyfontäner, luftkonditioneringsapparater, verktygsmaskiner och mer för att minimera vattenslöseri och öka användarvänligheten. Dessa in-line pumpar har en oljefylld motor (med upp till 1/160 hk motoreffekter) för kontinuerligt arbete. De kommer dessutom med ett epoxibelagt gjutet aluminiumhölje för ökad hållbarhet och termiskt överbelastningsskydd för att förhindra att motorn överhettas och skadar interna komponenter. Välj från en uppsättning av dessa cirkulationspumpar, tillgängliga i 4.6, 7, 11.8 och 17.3 fot (maximalt) avstängningshuvud.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?