Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 523375 Direktdriven vattenträdgårdspump, 115V, 60hz, 6 fot sladd | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA

LITTLE GIANT PUMPS 523375 direktdriven vattenträdgårdspump, 115V, 60hz, 6 fot sladd

Finns i lager
Artikel: AD9FPQ Modell: 523375Korsreferens: 4RL01 / P-AAA

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 242 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅtercirkulationspump
Ledningslängd15ft.
DutyKontinuerlig
Fulllastförstärkare0.5
GPH of Water @ 1 Ft. av Head120
Höjd4"
Husets materialNylon
HP1/160
PumphjulsmaterialNylon
InloppKontrollerade
InloppstypKontrollerade
Längd4"
Max. GPM för vatten2
Max. Huvud4.6 ft.
MotorhusmaterialKorrosionsbeständig nylon
Classic Outlet1/4 "(M) NPT
Utloppsstorlek1/4 "MNPT
ÖverbelastningsskyddJa
PumpmaterialNylon
SkärmmaterialNylon
TätningsmaterialNitril
Spänning115V
Volut materialNylon
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdFulllastförstärkareHöjdMax. HuvudClassic OutletUtloppsstorlekSkärmmaterialTätningsmaterialPris
LITTLE GIANT PUMPS 502375 Vattenträdgårdspump, 115V, 1.7 Amp, 15 Fots sladd | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG 5023755.5 "1.74.75 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolypropylenNitril2 994 kr
LITTLE GIANT PUMPS 503375 Vattenträdgårdspump, 115V, 1/15 HK, 15 fot sladd | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTpolypropylenViton4 238 kr
LITTLE GIANT PUMPS 566608 Vattenträdgårdspump, 115V, 60hz, 15 fot sladd, 1/2" slang | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolyetenNitril1 874 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 523375 direktdriven vattenträdgårdspump, 115V, 60hz, 6 fot sladd
2 242 kr /enhet