Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 502375 Vattenträdgårdspump, 115V, 1.7 Amp, 15 Fots sladd | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG

LITTLE GIANT PUMPS 502375 Vattenträdgårdspump, 115V, 1.7 Amp, 15 fot sladd

Finns i lager
Artikel: AD9FPB Modell: 502375Korsreferens: 4RK85 / 2E-38N-WG
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
2 778 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅtercirkulationspump
Ledningslängd15ft.
DutyKontinuerlig
Fulllastförstärkare1.7
GPH of Water @ 1 Ft. av Head300
GPH of Water @ 10 Ft. av Head70
GPH of Water @ 5 Ft. av Head205
Höjd4.75 "
Husets materialNylon
HP1/40
Hz60
PumphjulsmaterialNylon
Inlopp3/8 "(F) NPT
Inloppsstorlek3/8 "FNPT
Inloppstyp3/8 "(F) NPT
Längd5.5 "
Max. GPM för vatten5
Max. Huvud11.8 ft.
MotorhusmaterialEpoxibelagd gjuten aluminium
Classic Outlet1/4 "(M) NPT
Utloppsstorlek1/4 "MNPT
ÖverbelastningsskyddJa
PumpmaterialAluminium
Skärmmaterialpolypropylen
TätningsmaterialNitril
Spänning115V
Volut materialNylon
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8413702090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdFulllastförstärkareHöjdMax. HuvudClassic OutletUtloppsstorlekSkärmmaterialTätningsmaterialPris
LITTLE GIANT PUMPS 503375 Vattenträdgårdspump, 115V, 1/15 HK, 15 fot sladd | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTpolypropylenViton4 031 kr
LITTLE GIANT PUMPS 566608 Vattenträdgårdspump, 115V, 60hz, 15 fot sladd, 1/2" slang | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolyetenNitril1 874 kr
LITTLE GIANT PUMPS 523375 Direktdriven vattenträdgårdspump, 115V, 60hz, 6 fot sladd | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA 5233754"0.54"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTNylonNitril1 877 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502375 Vattenträdgårdspump, 115V, 1.7 Amp, 15 fot sladd
2 778 kr /enhet