Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 566608 Vattenträdgårdspump, 115V, 60hz, 15 fot sladd, 1/2 slang | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG

LITTLE GIANT PUMPS 566608 Vattenträdgårdspump, 115V, 60hz, 15 fot sladd, 1/2" slang

Finns i lager
Artikel: AD9FPN Modell: 566608Korsreferens: 4RK97 / PE-1F-WG
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
1 874 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅtercirkulationspump
Ledningslängd15ft.
DutyKontinuerlig
Fulllastförstärkare0.6
GPH of Water @ 1 Ft. av Head170
GPH of Water @ 5 Ft. av Head100
Höjd3.5 "
Husets materialpolypropylen
HP1/125
Pumphjulsmaterialpolypropylen
InloppKontrollerade
Inloppsstorlek1/4 "FNPT
InloppstypKontrollerade
Längd4 15 / 16 "
Max. GPM för vatten2.8
Max. Huvud7 ft.
MotorhusmaterialKorrosionsbeständig plast
Classic Outlet1/4 "(M) NPT
Utloppsstorlek1/4 "MNPT
ÖverbelastningsskyddJa
Pumpmaterialpolyester
Skärmmaterialpolyeten
TätningsmaterialNitril
Spänning115V
Volut materialpolypropylen
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.63
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8413702090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdFulllastförstärkareHöjdMax. HuvudClassic OutletUtloppsstorlekSkärmmaterialTätningsmaterialPris
LITTLE GIANT PUMPS 502375 Vattenträdgårdspump, 115V, 1.7 Amp, 15 Fots sladd | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG 5023755.5 "1.74.75 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolypropylenNitril2 778 kr
LITTLE GIANT PUMPS 503375 Vattenträdgårdspump, 115V, 1/15 HK, 15 fot sladd | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTpolypropylenViton4 031 kr
LITTLE GIANT PUMPS 523375 Direktdriven vattenträdgårdspump, 115V, 60hz, 6 fot sladd | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA 5233754"0.54"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTNylonNitril1 877 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566608 Vattenträdgårdspump, 115V, 60hz, 15 fot sladd, 1/2" slang
1 874 kr /enhet