LITTLE GIANT PUMPS Sinkavloppspumpsystem


Filter
Förstärkare: 9 , Husmaterial: Gjutjärn , HP: 1/3 , Impeller Material: Nylon , Inlopp: 1.5 " , Maximalt huvud: 18 ft. , Motortyp: Skuggad pol , Utlopp: 1.5 " , Axeltätning: Mekanisk , Switch Typ: Membran , Typ: Över klass , Spänning: 115
StilModellLedningslängdGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 15 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadMax. Flytande temp.Max. Temp.GarantiPris (ex moms)
A
506055
9ft.29.1612.545.83120 grader F120 grader F1 år8 315 SEK
B
50606
10ft.291346140 grader F140 grader F2 år.6 590 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?