LITTLE GIANT PUMPS 506055 Sink Pump System, 1/3 HP, 115V, Gjutjärn, 9 Amp | AC6WLD 36N561 / WRS-6

LITTLE GIANT PUMPS 506055 Sink Pump System, 1/3 HP, 115V, Gjutjärn, 9 Amp

Finns i lager
Artikel: AC6WLD Modell: 506055Korsref.: 36N561 / WRS-6

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 315 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSinkavloppspumpsystem
Amps9
Handfatskapacitet5 gal.
Handfathöjd15-9/16
Handfatmaterialpolypropylen
Ledningslängd9ft.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head29.16
GPM för vatten @ 15 ft. av Head12.5
GPM för vatten @ 5 ft. av Head45.83
Husets materialGjutjärn
HP1/3
PumphjulNylon
PumphjulsmaterialNylon
Inlopp1.5 "
Max. Flytande temp.120 grader F
Max. Temp.120 grader F
Maximal huvud18 ft.
motortypSkuggad pol
Classic Outlet1.5 "
PumpmaterialGjutjärn
AxeltätningMekanisk
Byt typMembran
TypÖver klass
vind1-1 / 2 "
Spänning115
Garanti1 år

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.51
Fartygets höjd (cm)43.69
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Little Giant Pumps WRS-6 drainosaurietank och pumpkombinationssystem för orimliga tyngdkraftsläckageområden, såsom under handfat och tvättbrickor
    • Har O-ringar för en vattentät tätning
    • Försedd med en 5-liters polypropentank och en filterfälla som är lätt att ta bort
    • Locket består av 1/1/2 tum FNPT (38 mm) utlopps- och inloppsöppning och 2 tum FNPT (5 cm) ventilationsöppning
    • IAPMO-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 15 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadMax. Flytande temp.Max. Temp.GarantiPris
LITTLE GIANT PUMPS 50606 Avloppsvattenborttagningssystem | AD9ARK 4NY91 / WRSC-6 5060610ft.291346140 grader F140 grader F2 år.6 590 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 506055 Sink Pump System, 1/3 HP, 115V, Gjutjärn, 9 Amp
8 315 kr /enhet