LITTLE GIANT PUMPS 50606 Avloppsvattenborttagningssystem | AD9ARK 4NY91 / WRSC-6

LITTLE GIANT PUMPS 50606 Avloppssystem

Finns i lager
Artikel: AD9ARK Modell: 50606Korsreferens: 4NY91 / WRSC-6

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 590 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSinkavloppspumpsystem
Amps9
Handfatskapacitet3.5 gal.
Handfathöjd10-1 / 2 "
Handfatmaterialpolypropylen
Ledningslängd10ft.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head29
GPM för vatten @ 15 ft. av Head13
GPM för vatten @ 5 ft. av Head46
Husets materialGjutjärn
HP1/3
Inlopp1.5 "
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Maximal huvud18 ft.
Classic Outlet1.5 "
PumpmaterialGjutjärn
Byt typMembran
TypÖver klass
vind2"
Spänning115
Garanti2 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 15 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadMax. Flytande temp.Max. Temp.GarantiPris
LITTLE GIANT PUMPS 506055 Sink Pump System, 1/3 HP, 115V, Gjutjärn, 9 Amp | AC6WLD 36N561 / WRS-6 5060559ft.29.1612.545.83120 grader F120 grader F1 år8 315 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 50606 Avloppssystem
6 590 kr /enhet