LOVEJOY 68514477043 Motion Control Coupling, 2 tum Lbs vridmoment, 0.5 tum Dia., 0.00 Lbs Inch Sq. Tröghet

Artikel: CM7YTN Modell: 68514477043

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning± 0.010 "
Borrstorlek3mm
HåltypUttråkad
KlämskruvstorlekM2
KopplingsstorlekASB3
KopplingstypEnkelstrålekoppling
Kopplingsvikt (Lb.)5.40 g
Finisheloxerad
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning6mm
Max. Vinkeljustering5 grader
Max. Borra5mm
Max. Driftstemperatur200 Deg. F
Max. Hastighet10000 rpm
Min. Borra3mm
Tröghetsmoment0.0000 lbs.in.sq.
Nominellt moment2 tum. -Lbs.
Utanför Dia.12.70mm
Total längd19.10mm
Parallell snedställning0.005 "
SerierASB-serien
StilKlämskruv
System för mätningmetrisk
Vridstyvhet318.60 in.-lbs./rad
Volym0.18800 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045

Produktvarianter

ProduktModellNominellt momentBorrstorlekKlämskruvstorlekUtanför Dia.Total längdVridstyvhetVolymKopplingsstorlekPris
LOVEJOY 68514477046 Motion Control Coupling, 3.40 tum Lbs vridmoment, 0.626 tum Dia., 0.0010 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YTR 685144770463.40 tum. -Lbs.4mmM2.515.90mm20.30mm557.60 in.-lbs./rad0.31311 cu. i.ASB3.5-
RFQ
LOVEJOY 68514477049 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.752 tum Dia., 0.0020 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YTV 685144770495 tum. -Lbs.6mmM2.519.10mm22.90mm442.50 in.-lbs./rad0.51008 cu. i.ASB4-
RFQ
LOVEJOY 68514477052 Motion Control Coupling, 10 tum Lbs vridmoment, 1 tum Dia., 0.0110 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YTY 6851447705210 tum. -Lbs.8mmM325.40mm31.80mm920.40 in.-lbs./rad1.25200 cu. i.ASB5-
RFQ
LOVEJOY 68514477055 Motion Control Coupling, 15 tum Lbs vridmoment, 1.252 tum Dia., 0.0370 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YUA 6851447705515 tum. -Lbs.10mmM431.80mm44.50mm1770 in.-lbs./rad2.74627 cu. i.ASB6-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514477043 Motion Control Coupling, 2 tum Lbs vridmoment, 0.5 tum Dia., 0.00 Lbs Inch Sq. Tröghet