LOVEJOY Flänsar av typ B för användning med bussningar


Filter
Färg: Grå , Kopplingstyp: S Flex , Kilspårstorlek: Ingen kilväg , Material: Gjutjärn
StilModellHub Dia.Cirka. BorraHåltypMax. HastighetNominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)Utanför Dia.VridstyvhetKopplingsstorlekPris (ex moms)
A
68514436369
2"1.19 "Uttråkad att acceptera JA QD Bushing6000 rpm450 tum. Lbs.4"1718 In.Lbs./Rad6B887 SEK
RFQ
A
68514436371
2"1.19 "Uttråkad att acceptera JA QD Bushing5250 rpm725 tum. Lbs.4.625 "2769 In.Lbs./Rad7B1 027 SEK
RFQ
A
68514436373
2.69 "1.63 "Uttråkad att acceptera SH QD-bussning4500 rpm1135 tum. Lbs.5.45 "4335 In.Lbs./Rad8B1 167 SEK
RFQ
A
68514436375
3.19 "1.94 "Uttråkad att acceptera SD QD-bussning3750 rpm1800 tum. Lbs.6.35 "6875 In.Lbs./Rad9B1 447 SEK
RFQ
A
68514435421
3.88 "2.5 "Uttråkad att acceptera SK QD-bussning3600 RPM2875 tum. Lbs.7.5 "10980 In.Lbs./Rad10B1 961 SEK
RFQ
A
68514435432
4.63 "2.75 "Uttråkad att acceptera SF QD-bussning3600 RPM4530 tum. Lbs.8.625 "17300 In.Lbs./Rad11B2 802 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?