LOVEJOY 68514435421 Axelkoppling, storlek 10, gjutjärn | AK4AAC 35421 / 10B X QD-SK

LOVEJOY 68514435421 Axelkoppling, storlek 10, gjutjärn

Artikel: AK4AAC Modell: 68514435421Cross Ref: 35421 / 10B X QD-SK
1 961 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Cirka. Borra2.5 "
HåltypUttråkad att acceptera SK QD-bussning
FärgGrå
Kopplingsstorlek10B
KopplingstypS Flex
Dimension FL1.22 "
Dimension L11.84 "
Dimension L21.88 "
Dimension P0.63 "
HP-betyg @ 100 varv / min4.6hp
HP-betyg @ 1200 varv / min55hp
HP-betyg @ 1800 varv / min82hp
HP-betyg @ 3600 varv / min164hp
Hub Dia.3.88 "
NyckelstorlekIngen kilväg
MaterialGjutjärn
Max. Hastighet3600 RPM
Nominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)2875 tum. Lbs.
Utanför Dia.7.5 "
Vridstyvhet10980 In.Lbs./Rad
TypKopplingsfläns

Produktvarianter

ProduktModellHub Dia.Cirka. BorraHåltypMax. HastighetNominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)Utanför Dia.VridstyvhetKopplingsstorlekPris
LOVEJOY 68514436369 Axelkoppling, storlek 6, gjutjärn | AK3ZZP 36369 / 6B X QD-JA 685144363692"1.19 "Uttråkad att acceptera JA QD Bushing6000 rpm450 tum. Lbs.4"1718 In.Lbs./Rad6B887SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436371 Axelkoppling, borrning 1.19 tum, gjutjärn | AK3ZZT 36371 / 7B X QD-JA 685144363712"1.19 "Uttråkad att acceptera JA QD Bushing5250 rpm725 tum. Lbs.4.625 "2769 In.Lbs./Rad7B1 027 kr
RFQ
LOVEJOY 68514436373 Axelkoppling, hål 1.63 tum, gjutjärn | AK3ZZW 36373 / 8B X QD-SH 685144363732.69 "1.63 "Uttråkad att acceptera SH QD-bussning4500 rpm1135 tum. Lbs.5.45 "4335 In.Lbs./Rad8B1 167 kr
RFQ
LOVEJOY 68514436375 Axelkoppling, borrning 1.94 tum, gjutjärn | AK4AAA 36375 / 9B X QD-SD 685144363753.19 "1.94 "Uttråkad att acceptera SD QD-bussning3750 rpm1800 tum. Lbs.6.35 "6875 In.Lbs./Rad9B1 447 kr
RFQ
LOVEJOY 68514435432 Axelkoppling, storlek 11, gjutjärn | AK4AAF 35432 / 11B X QD-SF 685144354324.63 "2.75 "Uttråkad att acceptera SF QD-bussning3600 RPM4530 tum. Lbs.8.625 "17300 In.Lbs./Rad11B2 802 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514435421 Axelkoppling, storlek 10, gjutjärn
1 961 kr /enhet