LOVEJOY 68514458298 Clamp-On balkaxelkoppling, 1.1020 tum OD, anodiserad aluminium | AN9DAP 58298 / EC112-5/16X5/16

LOVEJOY 68514458298 Clamp-On balkaxelkoppling, 1.1020 tum OD, anodiserad aluminium

Artikel: AN9DAP Modell: 68514458298Korsref.: 58298 / EC112-5/16X5/16
1 686 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning+/- 0.01 "
Bore A0.313 "
Bore B0.313 "
Klämskruvstorlek6-32
KopplingsstorlekEC112
Finishanodiserat aluminium
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning0.433 "
Materialanodiserat aluminium
Max. Vinkeljustering5 grader
Max. Borra0.472 "
Max. Driftstemperatur200 grader F.
Max. Hastighet10000 rpm
Min. Borra0.315 "
Tröghetsmoment207.08 Lbs.Sq.In.
Nominellt moment17 tum. Lbs.
Utanför Dia.1.102 "
Total längd1.496 "
Parallell snedställning0.005 "
Storlek5 / 16 "
StilKlämskruv
Vridstyvhet409.3 In.Lbs./Rad
TypEnkelstrålekoppling

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraAxial snedställningBore AMin. BorraTröghetsmomentNominellt momentUtanför Dia.Total längdPris
LOVEJOY 68514456620 Enkelbalkskoppling, 1/8 x 1/8 i borrning | AM9DTW 56620 / EC050 1/8 X 1/8 56620 BEAM CPLG 68514456620--1/4 "X 1/4"--1.8 tum. -Lbs.--1 203 kr
RFQ
LOVEJOY 68514458292 Clamp-On balkaxelkoppling, 0.9840 tum OD, anodiserad aluminium | AN9BEV 58292 / EC100 BEAM 5/16X5/16 685144582920.394 "+/- 0.01 "0.313 "0.236 "86.8 Lbs.Sq.In.11 tum. Lbs.0.984 "1.26 "1 534 kr
RFQ
LOVEJOY 68514456628 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 20.16 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFQ 685144566280.236 "± 0.010 "-0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 tum. -Lbs.0.748 "0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456632 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 20.16 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFR 685144566320.236 "± 0.010 "-0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 tum. -Lbs.0.748 "0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456642 Motion Control Coupling, 11 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFW 685144566420.394 "± 0.010 "1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tum. -Lbs.0.984 "0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456644 Motion Control Coupling, 11 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFX 685144566440.394 "± 0.010 "-0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tum. -Lbs.0.984 "0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456652 Motion Control Coupling, 17 tum Lbs vridmoment, 1.102 tum Dia., 148.99 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFZ 685144566520.472 "± 0.010 "-0.315 "148.9900 lbs.in.sq.17 tum. -Lbs.1.102 "1.102 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514458298 Clamp-On balkaxelkoppling, 1.1020 tum OD, anodiserad aluminium
1 686 kr /enhet