LOVEJOY 68514456628 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 20.16 Lbs Inch Sq. Tröghet

Artikel: CM7YFQ Modell: 68514456628

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning± 0.010 "
Borrstorlek3 / 16 "
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekES075
KopplingstypEnkelstrålekoppling
Kopplingsvikt (Lb.)0.40 oz.
Finisheloxerad
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning0.197 "
Max. Vinkeljustering5 grader
Max. Borra0.236 "
Max. Driftstemperatur200 Deg. F
Max. Hastighet10000 rpm
Min. Borra0.157 "
Tröghetsmoment20.1600 lbs.in.sq.
Nominellt moment5 tum. -Lbs.
Utanför Dia.0.748 "
Total längd0.748 "
Parallell snedställning0.005 "
Skruvgänga Dia.# 8-32
Skruvgänga per tum# 8-32
SerierES-serien
StilKlämskruv
System för mätningImperial
Vridstyvhet119.40 in.-lbs./rad
Volym0.41851 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraAxial snedställningBore AMin. BorraTröghetsmomentNominellt momentUtanför Dia.Total längdPris
LOVEJOY 68514456620 Enkelbalkskoppling, 1/8 x 1/8 i borrning | AM9DTW 56620 / EC050 1/8 X 1/8 56620 BEAM CPLG 68514456620--1/4 "X 1/4"--1.8 tum. -Lbs.--1 203 kr
RFQ
LOVEJOY 68514458292 Clamp-On balkaxelkoppling, 0.9840 tum OD, anodiserad aluminium | AN9BEV 58292 / EC100 BEAM 5/16X5/16 685144582920.394 "+/- 0.01 "0.313 "0.236 "86.8 Lbs.Sq.In.11 tum. Lbs.0.984 "1.26 "1 534 kr
RFQ
LOVEJOY 68514458298 Clamp-On balkaxelkoppling, 1.1020 tum OD, anodiserad aluminium | AN9DAP 58298 / EC112-5/16X5/16 685144582980.472 "+/- 0.01 "0.313 "0.315 "207.08 Lbs.Sq.In.17 tum. Lbs.1.102 "1.496 "1 686 kr
RFQ
LOVEJOY 68514456632 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 20.16 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFR 685144566320.236 "± 0.010 "-0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 tum. -Lbs.0.748 "0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456642 Motion Control Coupling, 11 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFW 685144566420.394 "± 0.010 "1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tum. -Lbs.0.984 "0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456644 Motion Control Coupling, 11 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFX 685144566440.394 "± 0.010 "-0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tum. -Lbs.0.984 "0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456652 Motion Control Coupling, 17 tum Lbs vridmoment, 1.102 tum Dia., 148.99 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFZ 685144566520.472 "± 0.010 "-0.315 "148.9900 lbs.in.sq.17 tum. -Lbs.1.102 "1.102 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514456628 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 20.16 Lbs Inch Sq. Tröghet