FRANKLIN Dränkbara pumpmotorer


Filter
Inhägnad: Helt sluten ej ventilerad , Max. Omgivningstemperatur: 86 grader F , Motorapplikation: Pumps , Motorkapslingsdesign: Helt sluten ej ventilerad , Motor Sub Application: Djupt väl nedsänkbara pumpar , Typskylt RPM: 3450 , Antal ledningar: 3 , Rotation: CCWSE , RPM-intervall: 3001-3600 , Servicefaktor: 1.15 , Skaftmaterial: Splined rostfritt stål , Skalmaterial: Korrosionsbeständigt rostfritt stål
StilModellMotorskyddDiameterFulllastförstärkaremotortypFasTermisk skyddSpänningHöjdPris (ex moms)
A
2243022604
Manuell4"14.0Kondensatorstart1Manuell23019 1 / 16 "17 045 SEK
A
2243038602
Manuell4"23.0Kondensatorstart1Manuell23028.187 "27 004 SEK
B
2261119020
Manuell6"36.5Kondensatorstart1Manuell23028 "46 418 SEK
B
2261109020
Manuell6"23.0Kondensatorstart1Manuell23025 13 / 32 "39 267 SEK
B
2366029020
Ingen6"28.43-fas3Ingen23025 13 / 32 "48 127 SEK
C
2343262604
Ingen4"4.83-fas3Ingen46016.031 "14 539 SEK
C
2343078602
Ingen4"18.33-fas3Ingen20022.187 "27 882 SEK
C
2343178602
Ingen4"15.93-fas3Ingen23022.187 "22 166 SEK
C
2343188602
Ingen4"23.03-fas3Ingen23028.187 "33 198 SEK
C
2343288602
Ingen4"11.53-fas3Ingen46028.187 "27 751 SEK
B
2366529020
Ingen6"32.73-fas3Ingen20025 13 / 32 "49 099 SEK
B
2366009020
Ingen6"15.03-fas3Ingen23022 29 / 32 "37 620 SEK
B
2366509020
Ingen6"17.53-fas3Ingen20022 29 / 32 "36 789 SEK
B
2366139020
Ingen6"20.83-fas3Ingen46028 "56 627 SEK
C
2343062604
Ingen4"10.93-fas3Ingen20016.031 "18 049 SEK
C
2343162604
Ingen4"9.53-fas3Ingen23016.031 "13 366 SEK
B
2366119020
Ingen6"10.93-fas3Ingen46024.187 "40 798 SEK
B
2366129020
Ingen6"14.23-fas3Ingen46025 13 / 32 "49 099 SEK
B
2366109020
Ingen6"7.53-fas3Ingen46022 29 / 32 "36 789 SEK
B
2366019020
Ingen6"21.83-fas3Ingen23024.187 "42 952 SEK

Dränkbara pumpmotorer

Franklin dränkbara pumpmotorer är konstruerade för djupa brunnar och kontinuerliga pumpapplikationer och används tillsammans med 3DY36-start och 3EA11-relä. Dessa enheter har rostfritt stålkonstruktion med en splined SS-axel för hållbarhet och en hermetiskt tillsluten stator för tyst, vibrationsfri drift. Dessa Franklin Electric-vattenpumpar drivs av en 1-fas kondensatorstart / 3-fas motor som kan leverera effekt på upp till 15 hk och erbjuds i spänningsvärden på 200, 230 och 460 VAC med en maximal full ampereffekt på 23 A. Motorerna är vidare utrustade med ett självsmörjande vattensystem, ett tryckutjämnande membran och en filterventil för att förhindra återflöde av vatten. Välj mellan ett brett utbud av dessa djupbrunnar nedsänkbara pumpmotorer som finns i 4 och 6 tum diameter alternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?