LOVEJOY 68514456686 Motion Control Coupling, 11 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Tröghet

Artikel: CM7YGK Modell: 68514456686

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning± 0.010 "
Borrstorlek10mm
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekES100
KopplingstypEnkelstrålekoppling
Kopplingsvikt (Lb.)30 g
Finisheloxerad
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning7mm
Max. Vinkeljustering5 grader
Max. Borra10mm
Max. Driftstemperatur200 Deg. F
Max. Hastighet10000 rpm
Min. Borra6mm
Tröghetsmoment86.8000 lbs.in.sq.
Nominellt moment11 tum. -Lbs.
Utanför Dia.25mm
Total längd25mm
Parallell snedställning0.005 "
SerierES-serien
Ställ in skruvstorlekM5
StilStäll in skruven
System för mätningmetrisk
Vridstyvhet286.50 in.-lbs./rad
Volym0.95276 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.BorrstorlekKopplingsstorlekTotal längdStäll in skruvstorlekVridstyvhetVolymLängd genom borrningPris
LOVEJOY 68514456682 Enkelbalkskoppling, 6 x 6 mm hål | AL2LEB 56682 / ES-100 6MM X 6MM CPLG 68514456682-6mmES100-----1 194 kr
RFQ
LOVEJOY 68514456666 Motion Control Coupling, 1.80 tum Lbs vridmoment, 0.512 tum Dia., 2.73 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGC 6851445666613mm3mmES05013mmM2.542.80 in.-lbs./rad0.13422 cu. i.3mm-
RFQ
LOVEJOY 68514456670 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 20.16 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGD 6851445667019mm4mmES07519mmM4119.40 in.-lbs./rad0.41851 cu. i.5mm-
RFQ
LOVEJOY 68514456672 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 20.16 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGE 6851445667219mm5mmES07519mmM4119.40 in.-lbs./rad0.41851 cu. i.5mm-
RFQ
LOVEJOY 68514456674 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 20.16 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGF 6851445667419mm6mmES07519mmM4119.40 in.-lbs./rad0.41851 cu. i.5mm-
RFQ
LOVEJOY 68514456684 Motion Control Coupling, 11 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGJ 6851445668425mm8mmES10025mmM5286.50 in.-lbs./rad0.95276 cu. i.7mm-
RFQ
LOVEJOY 68514456694 Motion Control Coupling, 17 tum Lbs vridmoment, 1.102 tum Dia., 148.99 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGN 6851445669428mm10mmES11228mmM6409.30 in.-lbs./rad1.33827 cu. i.7mm-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514456686 Motion Control Coupling, 11 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Tröghet