Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUBE LSP51-06 Siktpluggsmätare, 1-11-1/2 NPT | AB3LJW 1U925

LUBE LSP51-06 Siktpluggsmätare, 1-11-1/2 NPT

Finns i lager
Artikel: AB3LJW Modell: LSP51-06Korsreferens: 1U925
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
394SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmält syn
KarossStål
Funktion Tillåt visuell inspektion av vätskenivåer i växellådor eller reservoarer
MaterialGlas
Max. Drift PSI1250
NPT1- 11-1 / 2
Sikt Dia.15/16 tum
SiktmaterialGlas
TypHög PSI-smält vätskenivå

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Lube LSP51-06 siktpluggmätare är ett observationsfönster som används för att inspektera brännarlågor, rörliga växlar och relä- eller switchfunktioner. Det möjliggör visuell undersökning av vätskenivåer i växellådor eller behållare i ett tätat hus.

Funktioner:

  • Lube LSP51-06 siktproppsmätare har ett smält glasfönster för att undersöka vätskenivån.
  • Den har en stålkropp med strömlös nickelplätering för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Denna siktkontakt är utrustad med reflektor i rostfritt stål för synlighet av mörk vätska.
  • Denna siktplugg har en Buna-N-tätning för att förhindra vätskeläckage.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka försiktighetsåtgärder bör vidtas när du använder Lube LSP51-06 synproppsmätare?

A.

  • Installera inte en säkrad siktproppsmätare med en slagnyckel.
  • Undvik att använda repat glas eftersom det minskar siktpluggens tryckklassificering.

F. Vilket är det maximala arbetstrycket för Lube LSP51-06 siktproppar?

A. 1250 psi.

Produktvarianter

ProduktModellMax. Drift PSINPTPris
LUBE LSP51-04 Siktplugg Gage Npt 1 / 2-14 tum | AB3LJU 1U923 LSP51-0417501 / 2-14188SEK
LUBE LSP51-05 Siktplugg Gage Npt 3 / 4-14 tum | AB3LJV 1U924 LSP51-0515003 / 4-14227SEK
LUBE LSP51-07 Sight Plug Gage Npt 1 1 / 4-11 1/2 In | AB3LJX 1U926 LSP51-0710001-1/4- 11-1/2429SEK
LUBE LSP51-08 Siktplugg Gage Npt 1 1 / 2-11 1/2 In | AB3LJY 1U927 LSP51-087501.5533SEK
LUBE LSP51-09 Siktplugg Gage Npt 2-11 1/2 tum | AB3LJZ 1U928 LSP51-095002- 11-1 / 2814SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBE LSP51-06 Siktpluggsmätare, 1-11-1/2 NPT
394SEK /enhet